Juego de soportes de torneado de apriete 25 mm

Número de artículo: 255121 25
Descuento
100,98 €
Precio válido hasta 28 jul 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Código ISO Soporte PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15;
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..; DN.. 1506..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 150 mm
Pieza de repuesto 259981 9
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255121 25
EAN / GTIN 4062406384630
Número del fabricante 255121 25

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra