{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Tamaño de placa | 8 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A40T MWLNR/L08 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | WN.. 0804.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 38,5 mm | |
Longitud total L | 300 mm | |
Juego tornillos | 259023 3 | |
Calzo | 259031 41 | |
Brida de sujeción | 259038 12 | |
Espiga | 259049 5 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 251937 40/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651464 |