Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 32/08mm

Número de artículo: 251937 32/08
Descuento
226,20 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 8 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32S MWLNR/L08
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada WN.. 0804..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Longitud de sujeción L2 31 mm
Longitud total L 250 mm
Juego tornillos 259023 3
Calzo 259031 41
Brida de sujeción 259038 12
Espiga 259049 5
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251937 32/08
EAN / GTIN 4045197651457
Número del fabricante 251937 32/08