{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 252070 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780348 | |
Número del fabricante | 252070 HB7010-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |