{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | SW05 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | Ti | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MU | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251583 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629893 | |
Número del fabricante | TWH06286 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Clase: SW05
a petición
En stock
109 piezas en stock
7,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
653 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm |
Material de corte | MD | MD |
Clase | SW05 | HB7120-1 |
Rompevirutas | MU | VM |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Aplicación principal | Ti | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | 80 m/min - 260 m/min |