{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7120-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251544 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820068 | |
Número del fabricante | 251544 HB7120-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Clase: HB7120-1
a petición
En stock
523 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.025 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
909 piezas en stock
6,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.236 piezas en stock
|
|
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160404 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Clase | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Rompevirutas | VM | VM | MM | VM |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,12 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |