TNMG 160408, Clase: PDL010

Número de artículo: 251583 PDL010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,50 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,91 € / Unidad
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase PDL010
Material de corte HM
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AH
Profundidad de corte ap 1 mm - 3,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251583 PDL010
EAN / GTIN 4960664848645

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


TNMG 160408, Clase: PDL010

TNMG 160408, Clase: PDL010

a petición
En stock
61 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
17,91 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
desde 1  Unidades
11,07 €
8,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
9,23 €
7,45 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado
Material de corte HM MD
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 1 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 5 mm
Clase PDL010 HU7305-1
Aplicación principal N N
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min 400 m/min - 700 m/min

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra