{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PR015S | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | MU | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 25 m/min - 70 m/min | |
Recubrimiento | Megacoat Hard | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251582 PR015S | |
EAN / GTIN | 4960664837502 | |
Número del fabricante | TLJ06285 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
TNMG 160404 PR015S
a petición
En stock
24 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
260 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 |
Asignación fino/desbaste | Desbastado | Acabado |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,2 mm - 6 mm |
Aplicación principal | S | UNI |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 25 m/min - 70 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |