{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA315 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | KG | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251582 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664799725 |