{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PS | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251582 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699193 | |
Número del fabricante | TAA06255 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
TNMG 160404 CA510
a petición
En stock
20 piezas en stock
8,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Condición de corte | continuo | continuo |
Clase | CA510 | HB7010-1 |
Rompevirutas | PS | SM |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |