{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | PR005S | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | S | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MQ | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 90 m/min | |
Recubrimiento | Megacoat Hard | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251474 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836703 | |
Número del fabricante | TLH06277 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 PR005S
a petición
En stock
34 piezas en stock
8,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
369 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 6 | 6 | 6 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Condición de corte | continuo | continuo | continuo |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 90 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |