{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CCX | |
Material de corte | CERMET | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PP | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 210 m/min - 450 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251474 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664900404 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Clase: CCX
a petición
En stock
148 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
549 piezas en stock
desde
1
Unidades
6,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
5,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | con revestimiento | Sin revestimiento |
Código ISO plaquita de corte | TNMG 160404 | TCMT 110204 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Acabado |
Material de corte | CERMET | Cermet |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,2 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 210 m/min - 450 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |