TNMG 160408, Clase: HB7010-1

Número de artículo: 251434 HB7010-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / Unidad
a petición
En stock
309 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TNMG 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7010-1
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251434 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780201
Número del fabricante 251434 HB7010-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


TNMG 160408, Clase: HB7010-1

TNMG 160408, Clase: HB7010-1

a petición
En stock
309 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
339 piezas en stock
desde 1  Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 6 6
Material de corte HM MD
Condición de corte continuo continuo
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Aplicación principal P M
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado