TNMG 160404 HB7035-1

Número de artículo: 251432 HB7035-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,90 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,08 € / Unidad
a petición
En stock
92 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte TNMG 160404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7035-1
    Material de corte MD
    Aplicación principal P
    Condición de corte fuertemente interrumpido
    Rompevirutas SS
    Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 350 m/min
    Número de cambios/cortes 6
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251432 HB7035-1
    EAN / GTIN 4045197874733
    Número del fabricante 251432 HB7035-1

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra