Soporte de torneado de apriete 20/16 mm

Número de artículo: 251407 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 20 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca izquierda
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte MTJNR/L 2020K16
    Plaquita de corte adecuada TN.. 1604..
    Anchura de función L4 25 mm
    Longitud de la cabeza L1 31 mm
    Longitud total L 125 mm
    Juego tornillos 259023 2
    Calzo 259031 32
    Brida de sujeción 259038 14
    Espiga 259049 6
    Ángulo de ajuste κ 93 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251407 20/16
    EAN / GTIN 4045197650924
    Número del fabricante 251407 20/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra