Soporte de torneado de apriete 25/22 mm

Número de artículo: 251407 25/22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 22 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte MTJNR/L 2525M22
Plaquita de corte adecuada TN.. 2204..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillos 259023 2
Calzo 259031 33
Brida de sujeción 259038 13
Espiga 259049 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251407 25/22
EAN / GTIN 4045197650948
Número del fabricante 251407 25/22

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra