TNGA 160404, PT600M, Intervalo de aplicación: HART

Número de artículo: 255842 HART
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
235 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de aplicación precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación DURO
Código ISO plaquita de corte TNGA 160404
Radio angular 0,4 mm
Clase PT600M
Material de corte Cerámica
Condición de corte continuo
Biselado S02025
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 255842 HART
EAN / GTIN 4960664546343
Número del fabricante TCV06601

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
200
Acero < 60 HRC
H
160
Acero < 67 HRC
H
140
continuo
 
seco
 
Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
GG(G)
K

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de MEGACOAT.