{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Intervalo de aplicación | FG | |
Código ISO plaquita de corte | TNGA 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PT600M | |
Material de corte | Cerámica | |
Condición de corte | continuo | |
Biselado | T02025 | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 550 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 255842 GG | |
EAN / GTIN | 4960664546350 | |
Número del fabricante | TCV06602 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |