Barra de mandrinar acero 25/16 mm

Número de artículo: 251416 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 25 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma DIN 8024
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A25R PTFNR/L 16
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Plaquita de corte adecuada TN.. 1604..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 32 mm
    Desplazamiento central L3 17 mm
    Longitud de sujeción L2 24 mm
    Longitud total L 200 mm
    Calzo 259031 34
    Palanca articulada 259015 9
    Tornillo de palanca articulada 259018 6
    Juego de resortes 259044 5
    Juego de espigas elásticas 259047 3
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 251416 25/16
    EAN / GTIN 4045197656933
    Número del fabricante 251416 25/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra