Tornillo de palanca articulada, Tipo: 6

Número de artículo: 259018 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
470 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento SW2,5
Rosca M6
Longitud L 17 mm
Par de apriete 2 Nm
Tipo de producto Tornillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 259018 6
EAN / GTIN 4062406246112
Número del fabricante 259018 6

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tornillo de palanca articulada, Tipo: 6

Tornillo de palanca articulada, Tipo: 6

a petición
En stock
470 piezas en stock
6,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
211 piezas en stock
10,41 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
19,25 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock
10,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Accionamiento SW2,5 T15 SW5 TX15
Par de apriete 2 Nm 3 Nm 5 Nm 5 Nm
Rosca M6 M6 M6 M6
Longitud L 17 mm 17,3 mm 14 mm 21 mm
Tipo de producto Tornillo Tornillo Tornillo Tornillo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra