HFFA 33L-2 Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2500743
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500743
EAN / GTIN 7291075328677
Número del fabricante 2500743
Número L L23920 1433

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 102 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 38 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 33 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Ancho funcional (WF) 9.5 mm
  • Longitud total (OAL) 102 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra