HFHL 20-30-3T12 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500004
EAN / GTIN 7291075032567
Número del fabricante 2500004
Número L L23920 1904

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 38 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 20.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop