HAI 32C Barras de Mandrinar con Refrigeración Interna para Adaptadores de Torneado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2500370
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIFACE
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2500370
    EAN / GTIN 7291075031058
    Número del fabricante 2500370
    Número L L23920 106

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Longitud total (OAL) 200 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Ancho funcional (WF) 6.5 mm
    • Longitud total (OAL) 200 mm

    De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra