{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 40 mm | |
Tamaño de placa | 16 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A40T PCLNR/L16 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 50 mm | |
Desplazamiento central L3 | 27 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 38,5 mm | |
Longitud total L | 300 mm | |
Calzo | 259031 35 | |
Palanca articulada | 259015 12 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 11 | |
Juego de resortes | 259044 6 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 4 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 250036 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197654373 | |
Número del fabricante | 250036 40/16 |