CNMG 160612, Clase: HBT020

Número de artículo: 250221 HBT020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
695 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 160612
Radio angular 1,2 mm
Clase HBT020
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PR
Profundidad de corte ap 1,8 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250221 HBT020
EAN / GTIN 4062406256272
Número del fabricante 250221 HBT020

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


CNMG 160612, Clase: HBT020

CNMG 160612, Clase: HBT020

a petición
En stock
695 piezas en stock
11,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
514 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
791 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,97 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
483 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
244 piezas en stock
11,01 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 4 4 4 4 4
Material de corte MD MD HM MD MD
Condición de corte ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Clase HBT020 HB7020 HB7140-1 HB7210-1 HBT130
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,6 mm/rev. 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. 0,32 mm/rev. - 0,8 mm/rev. 0,15 mm/rev. - 0,55 mm/rev.
Aplicación principal P P M K M
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra