Soporte de torneado de apriete 40/19 mm

Número de artículo: 250020 40/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 40 mm
Tamaño de placa 19 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCBNR/L 4040S19
Plaquita de corte adecuada CN.. 1906..
Anchura de función L4 35 mm
Longitud de la cabeza L1 48 mm
Longitud total L 250 mm
Calzo 259031 17
Palanca articulada 259015 1
Tornillo de palanca articulada 259018 1
Juego de resortes 259044 1
Juego de espigas elásticas 259047 1
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250020 40/19
EAN / GTIN 4062406119232
Número del fabricante 250020 40/19

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra