Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 32/16mm

Número de artículo: 250020 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCBNR/L 3232P16
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
Anchura de función L4 27 mm
Longitud de la cabeza L1 35 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 35
Palanca articulada 259015 12
Tornillo de palanca articulada 259018 11
Juego de resortes 259044 6
Juego de espigas elásticas 259047 4
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250020 32/16
EAN / GTIN 4045197772114
Número del fabricante 250020 32/16

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra