{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | PCBNR/L 2525M12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 33 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Calzo | 259031 2 | |
Palanca articulada | 259015 2 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 2 | |
Juego de resortes | 259044 2 | |
Juego de espigas elásticas | 259047 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250020 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650061 | |
Número del fabricante | 250020 25/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |