Soporte para acero de perforación KOMET® B8

Número de artículo: 240070 B8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 100 mm
    Anchura 12 mm
    Altura 12 mm
    Taladro de asiento 8 ; 8 mm
    Altura del filo de corte d 6 mm
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 240070 B8
    EAN / GTIN 4047109003996
    Número del fabricante H05 25110

    Descripción

    Ejecución:

    Con ranuras desplazadas en ambos lados.

    Aplicación:

    Para sujeción de cuchillas de taladrar n.° 240074 − n.° 240088 o para piezas cortantes redondas HSS n.° 295020.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra