Herramienta de corte de barra redonda, HSS Co 10, D×Longitud: 8X100mm

Número de artículo: 295020 8X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 8 mm
Material de corte HSS Co 10
Longitud 100 mm
Tipo de producto Herramienta de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 295020 8X100
EAN / GTIN 4045197187857
Número del fabricante 295020 8X100

Descripción

Ejecución:

Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).
Herramientas de corte según DIN 4964 forma A. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia h14.

Aplicación:

Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como la materia prima para la fabricación de aceros perfilados.