Herramienta de corte de barra redonda 10X160 mm

Número de artículo: 295020 10X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
193 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

D×Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ D 10 mm
    Material de corte HSS Co 10
    Longitud 160 mm
    Tipo de producto Herramienta de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 295020 10X160
    EAN / GTIN 4045197187901
    Número del fabricante 295020 10X160

    Descripción

    Ejecución:

    Herramientas de corte con terminaciones rectas y angulares.
    HSS-Co 10 (10 % cobalto, 67 HRC).
    Herramientas de corte según DIN 4964 forma A. Rectificado de forma cilíndrica dentro de la tolerancia h14.

    Aplicación:

    Para el torneado, taladrado interior, tronzado, etc.; especialmente indicado como la materia prima para la fabricación de aceros perfilados.