Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios 25 mm

Número de artículo: 240026 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sección transversal de los lados 25 mm
    Para plaquitas de corte con radios R 8 − 12
    Altura del mango h 25 mm
    Anchura del mango 25 mm
    Longitud total L 125 mm
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 240026 25
    EAN / GTIN 2050001099303
    Número del fabricante 252532-N

    Descripción

    Ejecución:

    Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

    Aplicación:

    Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.