Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios, Altura del mango h: 20mm

Número de artículo: 240026 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de los lados 20 mm
Para plaquitas de corte con radios R1 − R6
Altura del mango h 20 mm
Anchura del mango 20 mm
Longitud total L 117 mm
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240026 20
EAN / GTIN 2050001099297
Número del fabricante 202020-N

Descripción

Ejecución:

Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

Aplicación:

Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.