Soporte para plaquitas de corte reversibles con radios 10 mm

Número de artículo: 240026 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Sección transversal de los lados 10 mm
    Para plaquitas de corte con radios R1 − R6
    Altura del mango h 10 mm
    Anchura del mango 10 mm
    Longitud total L 103 mm
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 240026 10
    EAN / GTIN 2050001099273
    Número del fabricante 101020-N

    Descripción

    Ejecución:

    Con superficie de apoyo rectificada y espigas de posicionamiento para el alojamiento de plaquitas de corte reversible con radios.

    Aplicación:

    Para el torneado de radios convexos en diámetros exteriores o en perforaciones.