Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A4,15 mm

Número de artículo: 240020 A4,15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura b 4,15 mm
Material de corte HSS Co 5
Para anchura de arandelas de retención 4 mm
Longitud total L 150 mm
Altura h 16 mm
Soporte adecuado A1/2A
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240020 A4,15
EAN / GTIN 4047109015784
Número del fabricante H10 15290.91

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de ranuras exteriores para arandela de seguridad (anillo SEEGER®). La anchura de cuchilla corresponde a la tolerancia vigente H11 para ranuras de retención. Las cuchillas sólo deben ser reafiladas por la cara frontal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Anchura b (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra