{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura b | 1,85 mm | |
Material de corte | HSS Co 5 | |
para anchura de la arandela de seguridad | 1,75 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Altura h | 11 mm | |
Soporte adecuado | AE y A1/2A con n.º 240022 | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240020 A1,85 | |
EAN / GTIN | 4047109015746 | |
Número del fabricante | H10 15250.91 | |
Fabricante | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |