Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A1,3 mm

Número de artículo: 240020 A1,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura b (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS Co 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura b 1,3 mm
Material de corte HSS Co 5
Para anchura de arandelas de retención 1,2 mm
Longitud total L 80 mm
Altura h 11 mm
Soporte adecuado AE y A1/2A con n.º 240022
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240020 A1,3
EAN / GTIN 4047109015722
Número del fabricante H10 15230.91

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de ranuras exteriores para arandela de seguridad (anillo SEEGER®). La anchura de cuchilla corresponde a la tolerancia vigente H11 para ranuras de retención. Las cuchillas sólo deben ser reafiladas por la cara frontal.