Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Soporte KOMET Reamax® TS DAH® Zero Mango cilíndrico 27-34,99 mm

Número de artículo: 239940 27-34,99

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de cabezal escariador D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de cabezal escariador D 27 mm - 34,99 mm
Ejecuciones de mangos largo
Refrigeración interior
Longitud de voladizo A 180 mm
Longitud total Ltot 236 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
Tirante n.° 239900 4
Llave de dos bocas n.° 239901 SW8
Llave de accionamiento n.° 239902 SW3 (5Nm)
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 239940 27-34,99
Número del fabricante 75A.41.15040

Descripción

Ejecución:

El soporte está previamente apretado y ajustado a < 0,005 mm de concentricidad. Para precisión de concentricidad de < 3 µm, vidas útiles de herramientas más prolongadas y seguridad de proceso superior.

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Volumen de suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.
En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra