{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de cabezal escariador D | 20 mm - 21,99 mm | |
Ejecuciones de mangos | largo | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud de voladizo A | 140 mm | |
Longitud total Ltot | 205 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Tirante n.° 239900 | 2 | |
Llave de dos bocas n.° 239901 | SW5 | |
Llave de accionamiento n.° 239902 | SW2,5(2,5 Nm) | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 239940 20-21,99 | |
Número del fabricante | 75A.41.15020 |