Puente de cambio KOMET® para M03Speed 38 mm

Número de artículo: 238372 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de husillo 38 mm - 51 mm
⌀ mínimo Dmín. 38
Altura H 17,5 mm
⌀ círculo exterior D2 mecanizado hacia delante ⌀-3,2 mm
Recorrido de ajuste aproximado S 6,5 mm
Velocidad de giro máxima 31.000 min-1
Soporte para plaquitas 238374 38-50
Cabezal de ajuste de precisión 238370 38
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238372 38
EAN / GTIN 4047109079786
Número del fabricante M03 20180