Cabezal de ajuste de precisión KOMET® M03Speed 38 mm

Número de artículo: 238370 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Perforación transversal; bombeado; salida inclinada
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo Dmín. 38
Mango ABS
Empleo de taladro Perforación transversal; bombeado; salida inclinada
Refrigeración interior
⌀ intervalo de husillo 38 mm - 63 mm
⌀ del mango ABS® Ds 32
⌀ círculo exterior D2 mecanizado hacia delante ⌀-3,2 mm
Ajuste de precisión en el ⌀ 0,4 mm
Velocidad de giro máxima 31.000 min-1
Soporte para plaquitas 238374 38-50
Puente de cambio 238372 38; 50
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238370 38
EAN / GTIN 4047109081581
Número del fabricante M03 20170

Descripción

Ejecución:

  • Equilibrado dinámico en la corredera para máximos pares de giro.
  • Estructura de sistema modular.
  • Ajuste fino sin apriete adicional.
  • Con unión ABS®, para una precisión máxima en el cambio.
  • Regulación aproximada rápida mediante ajuste de la cuchilla de tornear.
  • Alimentación de refrigerante interna dirigida hacia el filo.
  • Etapa de aproximación mínima en el intervalo de µm, dentro de un intervalo de ajuste fino de 0,25 − 0,6 mm en el ⌀, en función del alcance de giro.
  • Los pasos de ajuste fino son de 0,002 mm por línea divisoria en el ⌀.
  • Gracias a la alta resolución, ajuste sin problemas y posibilidad de lectura sin nonio.

Aplicación:

En combinación con el puente de cambio n.º 238372.

Nota:

Soportes de plaquitas adicionales, p. ej.: para el mecanizado en sentido inverso y con otros ángulos = 15°, 30°, 45°, etc., suministrable a corto plazo.
El puente de cambio, los soportes para plaquitas y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.