Puente de cambio KOMET® para M03Speed 128 mm

Número de artículo: 238372 128
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmín (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de husillo 128 mm - 169 mm
⌀ mínimo Dmín. 128
Altura H 26 mm
⌀ círculo exterior D2 mecanizado hacia delante 109 mm
Recorrido de ajuste aproximado S 20 mm
Velocidad de giro máxima 10.000 min-1
Soporte para plaquitas 238374 100-166
Cabezal de ajuste de precisión 238370 100
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Número del fabricante M03 20110