Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Número de artículo: 237568 SK40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión SK40
Refrigeración interior
⌀ exterior D1 55 mm
Longitud útil L1 70 mm
Longitud de voladizo A 90 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237568 SK40
EAN / GTIN 4045197816467
Número del fabricante 237568 SK40

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra