Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 88,1 mm HSK63

Número de artículo: 237568 HSK63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HSK63
Refrigeración interior
Perforación balluffchip
⌀ exterior D1 55 mm
Longitud útil L1 69 mm
Longitud de voladizo A 95 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237568 HSK63
EAN / GTIN 4045197816481
Número del fabricante 237568 HSK63