Cabezal de husillo ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Número de artículo: 237568 BT40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión BT40
Refrigeración interior
⌀ exterior D1 55 mm
Longitud útil L1 63 mm
Longitud de voladizo A 90 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237568 BT40
EAN / GTIN 4045197816474
Número del fabricante 237568 BT40