{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Trigon® | |
⌀ nominal D | 15 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 45 mm | |
para ⌀ pulgadas | 19/32 pul | |
Longitud de voladizo LA | 69 mm | |
⌀ de mango Ds | 25 mm | |
Longitud del mango Ls | 56 mm | |
⌀ máximo alcanzable mediante desvío | 16 mm | |
Límite de ajuste máximo Vmáx | 0,5 mm | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 10-... | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236630 15 | |
EAN / GTIN | 4047109100107 | |
Número del fabricante | V44 71504 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado, 3×D, ⌀ DC m7: 15mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
376,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
305,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
284,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 1 | 1 | 1 |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | Centrado; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
⌀ nominal D | 15 | 15 | 15 |
Mango | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |