Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 14mm

Número de artículo: 236635 14
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 14
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango ABS
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 42 mm
Longitud de voladizo LA 77 mm
⌀ del mango ABS® Ds 50 mm
⌀ máximo alcanzable mediante desvío 15 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,5 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 030204 10-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 236635 14
EAN / GTIN 4047109099463
Número del fabricante V30 71403
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

  • Procesos de fabricación especiales para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (± 0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los cortes (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión del refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.