Broca de plaquitas KOMET KUB Trigon® Mango combinado 24,5 mm

Número de artículo: 236630 24,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 3×D
  • Mango: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Empleo de taladro: Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Trigon®
⌀ nominal D 24,5
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 3×D
Mango DIN 6535 HE, DIN 6595
Empleo de taladro Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado
Refrigeración interior
Longitud útil L1 75 mm
Longitud de voladizo LA 99 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Longitud del mango Ls 56 mm
⌀ máximo alcanzable mediante desvío 25,5 mm
Límite de ajuste máximo Vmáx 0,5 mm
Código ISO plaquita de corte WOEX 040304 18-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Número de filos Z 1
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236630 24,5
EAN / GTIN 4047109100251
Número del fabricante V44 72452

Descripción

Ejecución:

  • Taladrado con eje decalado: ⌀ dependiente hasta 1,5 mm.
  • Procedimiento de fabricación especial para espacios de viruta extremadamente grandes y rigidez máxima.
  • Aplicación específica de las plaquitas de corte para taladros sin estrías de retirada y una gran exactitud dimensional (±0,1 mm por norma general).
  • Refrigeración interior directamente sobre los filos (geometría perfeccionada, ideal para la lubricación en dosis mínimas).
  • 3 − 10 bares de presión de refrigerante son suficientes.
  • Para el uso fijo y rotatorio.
  • Taladrado con eje decalado: en función del ⌀ hasta 1,5 mm, p. ej. posible con el dispositivo de ajuste de excéntrica (n.º 239010239030).

Aplicación:

Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de apriete (sin plaquitas de corte).

Nota:

  • ¡Atención! Al salir la broca se cae un disco. ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! ¡En piezas rotatorias existe peligro de accidentes! Tome las medidas de protección oportunas.
  • A petición − de corte izquierdo; − 2×D, − otros ⌀; − modelos especiales − amortiguador de vibraciones de torsión para ABS para un mecanizado sin vibraciones con una duración máxima y un nivel de ruidos mínimo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra