Plaquita de corte KOMET®, BK8430, Denominación tipo W83: 32-030

Número de artículo: 236535 32-030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,71 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,09 € / Unidad
a petición
En stock
179 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W83 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 090408
Denominación 32-030
Clase BK8430
Tipo ST1400
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,2 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236535 32-030
EAN / GTIN 4047109199828
Número del fabricante W83 32030.088430

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.
Al utilizar con KUB Quatron®, se deben reducir a la mitad los valores de avance.