{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 27 | |
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 3×D | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | Centrado; taladrado transversal con restricciones; taladrado previo inclinado; Perforación transversal; Taladrado de agujeros ciegos; Perforación de huecos; salida inclinada; bombeado | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud útil L1 | 81 mm | |
para ⌀ pulgadas | 1 1/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 116 mm | |
⌀ del mango ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 07T308 23-.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Longitud total L | 147 mm | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 235505 27 | |
Número del fabricante | U11 52700 |